10 burghie HSS-R 8,2x117 mm

Cod articol: 627772000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
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
⌀ nominal DC 8,2 mm
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Brăzdar cilindric
Lungimea totală L 117 mm
Conţinut 10
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627772000
EAN / GTIN 4007430067821
Număr producător 627772000

Descriere

Descriere:

  • Burghie de înșurubare din oțel rapid de înaltă performanță conform DIN 338, laminate, cilindrice, tăiere pe dreapta, tip N
  • Șuruburi de rectificare a suprafeței conice 118°, toleranță la diametru h8
  • Suprafață neagră
  • Adecvate pentru lucrări de găurire în oțel, metale neferoase, oțel turnat, aliat și nealiat. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 75 mm
  • Diametru: 8,2 mm
  • Lungime totală: 117 mm
  • Unitate de vânzare: 10