10 burghie HSS-R 6,5x101 mm

Cod articol: 627755000
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
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 627755000
    EAN / GTIN 4007430067654
    Număr producător 627755000

    Descriere

    Descriere:

    • Burghie de înșurubare din oțel rapid de înaltă performanță conform DIN 338, laminate, cilindrice, tăiere pe dreapta, tip N
    • Șuruburi de rectificare a suprafeței conice 118°, toleranță la diametru h8
    • Suprafață neagră
    • Adecvate pentru lucrări de găurire în oțel, metale neferoase, oțel turnat, aliat și nealiat. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru: 63 mm
    • Diametru: 6,5 mm
    • Lungime totală: 101 mm
    • Unitate de vânzare: 10