Șurubelniță hexagonală cu cap sferic, cu mâner 2K haptopren, Hexagon: 6mm

Cod articol: 627742 6
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
404 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 6 mm
Lungimea lamei 160 mm
Lungimea totală 260 mm
Profil de antrenare Șurubelniță hexagonală
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627742 6
EAN / GTIN 4067263013396
Număr producător 627742 6

Descriere

Execuţie:

Tijă hexagonală dreaptă cu cap sferic.
Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Șurubelniță hexagonală cu cap sferic, cu mâner 2K haptopren, Hexagon: 6mm

Șurubelniță hexagonală cu cap sferic, cu mâner 2K haptopren, Hexagon: 6mm

La cerere
În stoc
404 livrabil imediat
7,60 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
7,50 €
5,30 €
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
5,30 €
La cerere
În stoc
485 livrabil imediat
7,70 €
Lungimea totală 260 mm 260 mm 232 mm 271 mm
Lungimea lamei 160 mm 160 mm 125 mm 160 mm
Hexagon 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tip produs Şurubelniţă Şurubelniţă Şurubelniţă Şurubelniţă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături