10 burghie HSS-R 4,4x80 mm

Cod articol: 627734000
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627734000
EAN / GTIN 4007430067449
Număr producător 627734000

Descriere

Descriere:

  • Burghie de înșurubare din oțel rapid de înaltă performanță conform DIN 338, laminate, cilindrice, tăiere pe dreapta, tip N
  • Șuruburi de rectificare a suprafeței conice 118°, toleranță la diametru h8
  • Suprafață neagră
  • Adecvate pentru lucrări de găurire în oțel, metale neferoase, oțel turnat, aliat și nealiat. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 47 mm
  • Diametru: 4,4 mm
  • Lungime totală: 80 mm
  • Unitate de vânzare: 10