10 burghie HSS-R 3,8x75 mm

Cod articol: 627728000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627728000
EAN / GTIN 4007430067388
Număr producător 627728000

Descriere

Descriere:

  • Burghie de înșurubare din oțel rapid de înaltă performanță conform DIN 338, laminate, cilindrice, tăiere pe dreapta, tip N
  • Șuruburi de rectificare a suprafeței conice 118°, toleranță la diametru h8
  • Suprafață neagră
  • Adecvate pentru lucrări de găurire în oțel, metale neferoase, oțel turnat, aliat și nealiat. Până la 900 N/mm² rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 43 mm
  • Diametru: 3,8 mm
  • Lungime totală: 75 mm
  • Unitate de vânzare: 10