Casetă de plastic HSS-G SP, 19 bucăți

Cod articol: 627668000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627668000
EAN / GTIN 4007430332356
Număr producător 627668000

Descriere

Descriere:

  • Burghie pentru metal HSS-G, versiune rectificată, cilindrică, DIN 338, tip N, tăiere transversală 135°, suprafață lucioasă, 19 bucăți, în cutie de plastic
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Potrivite pentru găurirea în oțel și oțel turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint, grafit, metale neferoase, materiale plastice; Rezistență la tracțiune de până la 900 N/mm².