Burghiu de beton HM clasică 9 x 80/120 mm

Cod articol: 627653000
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627653000
EAN / GTIN 4007430069566
Număr producător 627653000

Descriere

Descriere:

  • Burghiu pentru beton pentru mașini de găurit rotative și de percuție conform DIN 8039, canelură unghiulară frezată, intrare spiralată dreaptă, durată de viață lungă, rezistent la căldură, vârf din carbură 130°, șanfrenare negativă, design robust
  • Suprafață: sablat
  • Adecvată pentru găurirea în beton, zidărie, piatră naturală

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 90 mm
  • Diametru: 9 mm
  • Lungime totală: 120 mm
  • Unitate de vânzare: 1