Şurubelniţă hexagonală cu cap sferic, cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD 3 mm

Cod articol: 627633 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip ESD
Hexagon 3 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 180 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
caracteristică electrostatică ESD
Capac pivotant nu
Cap sferic da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627633 3
EAN / GTIN 7610733255931
Număr producător 8206.S 3 ESD

Descriere

Execuţie:

Tijă hexagonală dreaptă cu cap sferic.
Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.