Burghiu de beton HM clasic 5,5 x 50/85 mm

Cod articol: 627627000
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627627000
EAN / GTIN 4007430069511
Număr producător 627627000

Descriere

Descriere:

  • Burghiu pentru beton pentru mașini de găurit rotative și de percuție conform DIN 8039, canelură unghiulară frezată, intrare spiralată dreaptă, durată de viață lungă, rezistent la căldură, vârf din carbură 130°, șanfrenare negativă, design robust
  • Suprafață: sablat
  • Adecvată pentru găurirea în beton, zidărie, piatră naturală

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 50 mm
  • Diametru: 5,5 mm
  • Lungime totală: 85 mm
  • Unitate de vânzare: 1

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.