Burghiu Forstner 45x90 mm

Cod articol: 627598000
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
45 mm
Standard DIN 7483
Lungimea totală 90 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru lemn

Identificare și clasificare

Cod articol 627598000
EAN / GTIN 4007430170705
Număr producător 627598000
L-Număr L01750 414
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Burghiu Forstner, similar cu DIN 7483 G cu vârf central, 2 muchii de tăiere principale și 2 muchii de tăiere inelare
  • Pentru utilizare în lemn dur și moale, panouri din lemn furniruit etc.
  • Adecvat pentru găurirea găurilor oarbe

Caracteristică:

  • Diametru: 45 mm
  • Lungime totală: 90 mm
  • Ø brăzdar: 15 mm
  • Unitate de vânzare: 1