Burghiu Forstner 12x90 mm

Cod articol: 627580000
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
12 mm
Standard DIN 7483
Lungimea totală 90 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627580000
EAN / GTIN 4007430064479
Număr producător 627580000

Descriere

Descriere:

  • Burghiu Forstner, similar cu DIN 7483 G cu vârf central, 2 muchii de tăiere principale și 2 muchii de tăiere inelare
  • Pentru utilizare în lemn dur și moale, panouri din lemn furniruit etc.
  • Adecvat pentru găurirea găurilor oarbe

Caracteristică:

  • Diametru: 12 mm
  • Lungime totală: 90 mm
  • Ø brăzdar: 8 mm
  • Unitate de vânzare: 1