Descriere:
Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu blocare cu știfturi
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, de la GEDORE.
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
- Lungime de inserție: 65,5 mm
- Inserție Ø 1: 61,4 mm
- Ø de inserție 2: 44,0 mm
- Adâncimea de inserție [mm]: 32,5 mm
- Lățimea totală [mm]: 61,4 mm
- Lungime totală [mm]: 65,5 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: cromat mat
- Lățimea pe laturi 1 [AF]: 1.3/4″
- Siguranță: Blocaj pentru știfturi
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu