Burghiu profesional pentru lemn 10x100 mm, tijă hexagonală

Cod articol: 627528000
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
Tip produs Bit burghiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627528000
EAN / GTIN 4007430165480
Număr producător 627528000

Descriere

Descriere:

  • Unealtă de precizie de înaltă calitate, fabricată din oțel de cea mai bună calitate
  • Măcinată cu precizie dintr-o singură bucată (nu este un produs înșurubat sau sudat din 2 piese)
  • Ideal pentru mașinile de găurit echipate cu mandrină de găurit cu schimbare rapidă conform DIN 3126.
  • Conformitatea exactă cu DIN 3126 E 6.3 asigură faptul că mandrina de găurit nu este deteriorată.
  • Cu vârf central pentru găurire precisă la fața locului

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 60 mm
  • Diametru: 10 mm
  • Lungime totală: 100 mm
  • Unitate de vânzare: 1