Burghiu profesional pentru lemn 8x90 mm, tijă hexagonală

Cod articol: 627527000
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
    Tip produs Bit burghiu

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 627527000
    EAN / GTIN 4007430165473
    Număr producător 627527000

    Descriere

    Descriere:

    • Unealtă de precizie de înaltă calitate, fabricată din oțel de cea mai bună calitate
    • Măcinată cu precizie dintr-o singură bucată (nu este un produs înșurubat sau sudat din 2 piese)
    • Ideal pentru mașinile de găurit echipate cu mandrină de găurit cu schimbare rapidă conform DIN 3126.
    • Conformitatea exactă cu DIN 3126 E 6.3 asigură faptul că mandrina de găurit nu este deteriorată.
    • Cu vârf central pentru găurire precisă la fața locului

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru: 55 mm
    • Diametru: 8 mm
    • Lungime totală: 90 mm
    • Unitate de vânzare: 1