Burghiu HSS-G 6x59mm, tijă hexagonală

Cod articol: 627518000
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
  • Materialul sculei: HSS
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
⌀ burghiului 6 mm
Materialul sculei HSS
Lungimea spiralei 26 mm
Lungimea totală 59 mm
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627518000
EAN / GTIN 4007430165404
Număr producător 627518000
L-Număr L01750 988

Descriere

Descriere:

  • Unealtă de precizie de înaltă calitate, fabricată din oțel de cea mai bună calitate
  • Amestec de precizie rectificat dintr-o singură bucată
  • Ideal pentru noile generații de burghie echipate cu mandrină cu schimbare rapidă conform DIN 3126.
  • Conformitatea exactă cu DIN 3126 E6.3 asigură faptul că mandrina de burghiu nu este deteriorată.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 26 mm
  • Diametru: 6 mm
  • Lungime totală: 59 mm
  • Unitate de vânzare: 1