Burghiu HSS-G 3x47mm, tijă hexagonală

Cod articol: 627515000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
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
⌀ burghiului 3 mm
Materialul sculei HSS
Lungimea spiralei 16 mm
Lungimea totală 47 mm
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627515000
EAN / GTIN 4007430165374
Număr producător 627515000

Descriere

Descriere:

  • Unealtă de precizie de înaltă calitate, fabricată din oțel de cea mai bună calitate
  • Amestec de precizie rectificat dintr-o singură bucată
  • Ideal pentru noile generații de burghie echipate cu mandrină cu schimbare rapidă conform DIN 3126.
  • Conformitatea exactă cu DIN 3126 E6.3 asigură faptul că mandrina de burghiu nu este deteriorată.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 16 mm
  • Diametru: 3 mm
  • Lungime totală: 47 mm
  • Unitate de vânzare: 1