Şurubelniţă hexagonală cu tijă îndoită, cu mâner de forţă, Hexagon: 4mm

Cod articol: 627501 4
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 4 mm
Lungimea lamei 40 mm
Lungimea totală 127 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Lamă în unghi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627501 4
EAN / GTIN 4045197951328
Număr producător 627501 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente. Miez din material plastic rezistent la şocuri, cu zonă de prindere optimizată pentru moment şi confort. Tijă hexagonală din oţel crom-vanadiu complet călit (dur şi rezistent), cu suprafaţă cromată.