Şurubelniţă hexagonală, dreaptă, cu mâner de forţă 8 mm

Cod articol: 627500 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 8 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 220 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner plastic rezistent la şoc
Suprafaţă cromat
Capac pivotant nu
Cap sferic nu
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627500 8
EAN / GTIN 4045197951199
Număr producător 627500 8

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente. Miez din material plastic rezistent la şocuri, cu zonă de prindere optimizată pentru moment şi confort. Tijă hexagonală din oţel crom-vanadiu complet călit (dur şi rezistent), cu suprafaţă cromată.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Şurubelniţă hexagonală, dreaptă, cu mâner de forţă  8 mm

Şurubelniţă hexagonală, dreaptă, cu mâner de forţă 8 mm

La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
5,60 €
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
6,75 €
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală Şurubelniţă hexagonală
Lungimea totală 220 mm 180 mm
Lungimea lamei 100 mm 60 mm
Hexagon 8 mm 8 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Tip produs Şurubelniţă Şurubelniţă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături