Recipient basculant fără robinet de scurgere

Cod articol: 6275
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Recipient basculant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6275
    EAN / GTIN 4017976662756
    Număr producător 6275
    L-Număr L90070 99

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Containerele basculante trebuie să fie ridicate cu un stivuitor pentru a fi golite. Prin coborârea containerului la sol, jgheabul se ridică automat și revine în poziția de încărcare. Construcție robustă sudată din tablă de oțel de 2 mm, sudată strâns, acoperită cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Cu buzunare pentru stivuitor, protecție împotriva rostogolirii și blocare la basculare ca standard, lanț de legătură ca protecție împotriva alunecării. Trageți cablul pentru deblocarea basculării de pe scaunul stivuitorului cu furcă. Aditiv ″A″ înseamnă cu robinet de scurgere și sită pentru separarea lichidelor și a solidelor.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
    Capacitate (litri): 750
    Dimensiuni cutie (mm): 1164 x 1241 x 598
    Înălțimea marginii de descărcare fără rotile (mm): 519
    Înălțimea marginii de turnare cu rotile (mm): 756
    Lungime totală (mm): 1390
    Lățimea totală (mm): 1300
    Înălțime totală (mm): 676

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături