Încărcător rapid ASC 145 DUO,12-36 V, EU

Cod articol: 627495000
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
Tip produs Încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627495000
EAN / GTIN 4061792179103
Număr producător 627495000
L-Număr L01750 647

Descriere

Descriere:

  • Încărcare rapidă pentru două: încărcătorul rapid dublu pentru toate pachetele de baterii cu scaun culisant din toate clasele de tensiune (12 - 36V)
  • Pachetele de baterii se încarcă de până la 4 ori mai repede decât cu un încărcător entry-level
  • Tehnologia de încărcare patentată ″AIR COOLED″ pentru timpi de încărcare scurți prin răcirea pachetului de baterii în timpul procesului de încărcare
  • Comunicare optimă între pachetul de baterii și încărcător pentru o durată de viață maximă a pachetului de baterii
  • Două porturi USB cu 1, 5A curent de încărcare
  • Garanție de 3 ani pentru toate pachetele de baterii și încărcătoarele Metabo, indiferent de numărul de cicluri de încărcare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Încărcător pentru încărcarea tuturor pachetelor de baterii marca CAS: www. cordless-alliance-system.com