Şurubelniţă hexagonală electronică ESD, Hexagon: 0,89mm

Cod articol: 627495 0,89
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 0,89 mm
Lungimea lamei 40 mm
Lungimea totală 133 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
caracteristică electrostatică ESD
Capac pivotant da
Cap sferic nu
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627495 0,89
EAN / GTIN 7610733268443
Număr producător 8123.0,89-40 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente cu cap pivotant uşor manevrabil (pentru fixarea degetului arătător pentru lucrări precise). Zonă de rotire rapidă cu o formă optimă pentru înşurubarea rapidă şi eficientă şi zonă de forţă pentru transmiterea momentelor ridicate.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Cea mai mare precizie a dimensiunilor biţilor. Suprafaţă nichelată şi cromată.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.