Şurubelniţă hexagonală electronică 1,27 mm

Cod articol: 627490 1,27
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 1,27 mm
Lungimea lamei 50 mm
Lungimea totală 143 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Capac pivotant da
Cap sferic nu
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627490 1,27
EAN / GTIN 7610733269952
Număr producător 8123.1,27-50

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente cu cap pivotant uşor manevrabil (pentru fixarea degetului arătător pentru lucrări precise). Zonă de rotire rapidă cu o formă optimă pentru înşurubarea rapidă şi eficientă şi zonă de forţă pentru transmiterea momentelor ridicate.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Cea mai mare precizie a dimensiunilor biţilor. Suprafaţă nichelată şi cromată.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.