Burghiu HSS-CO 13,0x151 mm

Cod articol: 627466000
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
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 627466000
    EAN / GTIN 4007430069221
    Număr producător 627466000

    Descriere

    Descriere:

    • Burghie elicoidale de precizie din oțel rapid de înaltă performanță aliat cu cobalt conform DIN 338, rectificat cu precizie, cilindrice, tip N, grosime de miez întărit, rectificat transversal 135° conform DIN 1412 C (de la 2 mm), Toleranță la diametru h8
    • Suprafață bronz
    • Pentru solicitări și precizie excepționale în comerț și industrie
    • Pentru găurire în oțel, oțel VA, oțel turnat, metale neferoase, materiale plastice, aliaje speciale, oțel CrNi până la 1100 N/mm² rezistență la tracțiune.

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru: 101 mm
    • Diametru: 13 mm
    • Lungime totală: 151 mm
    • Unitate de vânzare: 1