Burghiu HSS-CO 7,0x109 mm

Cod articol: 627451000
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
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
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
⌀ nominal DC 7 mm
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip Brăzdar cilindric
Lungimea totală L 109 mm
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627451000
EAN / GTIN 4007430068996
Număr producător 627451000

Descriere

Descriere:

  • Burghie elicoidale de precizie din oțel rapid de înaltă performanță aliat cu cobalt conform DIN 338, rectificat cu precizie, cilindrice, tip N, grosime de miez întărit, rectificat transversal 135° conform DIN 1412 C (de la 2 mm), Toleranță la diametru h8
  • Suprafață bronz
  • Pentru solicitări și precizie excepționale în comerț și industrie
  • Pentru găurire în oțel, oțel VA, oțel turnat, metale neferoase, materiale plastice, aliaje speciale, oțel CrNi până la 1100 N/mm² rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 69 mm
  • Diametru: 7 mm
  • Lungime totală: 109 mm
  • Unitate de vânzare: 1