Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T 2,5 mm

Cod articol: 627446 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2,5 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 132 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material mâner 2K
Suprafaţă cromat
Antrenare laterală da
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627446 2,5
EAN / GTIN 4013288207814
Număr producător 05023332001

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic tip T din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală. Cu antrenare laterală. Suprafaţa tijei cromată mat. Ref. 3 – 10 cu funcţie de reţinere la braţul lung pentru prinderea sigură a şurubului la sculă.