Soclu 3/4″ UD profil 1.1/16″

Cod articol: 6274370
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6274370
EAN / GTIN 4010886627433
Număr producător 6274370

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu blocare cu știfturi
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, de la GEDORE.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Lungime de inserție: 54,5 mm
  • Inserție Ø 1: 39,6 mm
  • Ø de inserție 2: 36,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 24,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 39,6 mm
  • Lungime totală [mm]: 54,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat mat
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 1.1/16″
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături