2 burghie HSS-CO 1,0x34 mm

Cod articol: 627430000
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627430000
EAN / GTIN 4007430068606
Număr producător 627430000

Descriere

Descriere:

  • Burghie elicoidale de precizie din oțel rapid de înaltă performanță aliat cu cobalt conform DIN 338, rectificat cu precizie, cilindrice, tip N, grosime de miez întărit, rectificat transversal 135° conform DIN 1412 C (de la 2 mm), Toleranță la diametru h8
  • Suprafață bronz
  • Pentru solicitări și precizie excepționale în comerț și industrie
  • Pentru găurire în oțel, oțel VA, oțel turnat, metale neferoase, materiale plastice, aliaje speciale, oțel CrNi până la 1100 N/mm² rezistență la tracțiune.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 12 mm
  • Diametru: 1 mm
  • Lungime totală: 34 mm
  • Unitate de vânzare: 2