Şurubelniţă hexagonală cu cap sferic, cu mâner Kraftform 12 mm

Cod articol: 627400 12
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 352
Hexagon 12 mm
Lungimea lamei 150 mm
Lungimea totală 267 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627400 12
EAN / GTIN 4013288003836
Număr producător 05022835001

Descriere

Execuţie:

Tijă hexagonală dreaptă cu cap sferic.
Mâner Kraftform din material plastic rezistent la şoc cu zone moi integrate. Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârfuri negre.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături