Şurubelniţă unghiulară hexagonală lungă 90°– 100°, cu cap sferic şi braţ scurt cromate 8 mm

Cod articol: 627381 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 8 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 208×24 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă cromate
Cap sferic pe latura lungă da
Unghi de 100 grade da
Latură scurtă da
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627381 8
EAN / GTIN 7610733282937
Număr producător PB 2222.L 8

Descriere

Execuţie:

Braţ foarte scurt cu unghi flexibil (90°– 100°), capul sferic se poate folosi oblic la o înclinare de până la 30°. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.

Avantaj:

Unghi flexibil la braţul scurt (90°– 100°).
90° pentru introducere: Chiar şi locurile greu accesibile pot fi prelucrate optim.
100° pentru lucru: Spaţiul liber pentru mână obţinut garantează desfăşurarea plăcută şi sigură a lucrului.

Material:

Suprafaţă nichelată şi cromată.