Cheie unghiulară hexagonală, lungă fosfatată 4 mm

Cod articol: 627325 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.660 livrabil imediat
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 4 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 144×29 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă fosfatată
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627325 4
EAN / GTIN 4045197922106
Număr producător 627325 4

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur şi rezistent), suprafaţă fosfatată.

Notă:

HOLEX Şurubelniţă unghiulară disponibilă în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (Cod 627328).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături