Burghiu plat pentru lemn 24 x 152 mm

Cod articol: 627321000
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit burghiu

Identificare și clasificare

Cod articol 627321000
EAN / GTIN 4007430066923
Număr producător 627321000
L-Număr L01750 237
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit pentru lemn din oțel de înaltă calitate, cu vârf de centrare pentru găurire precisă și două muchii de tăiere laterale pentru găurire rapidă și fără așchii în lemn de esență moale, plăci aglomerate, placaj, materiale ușoare etc.
  • Cranul hexagonal de 1/4″ (6,35 mm) se potrivește în mandrinele de găurit convenționale și în suporturile E 6.3

Caracteristică:

  • Diametru: 24 mm
  • Lungime totală: 152 mm
  • unitate de vânzare: 1