Burghiu plat pentru lemn 22 x 152 mm

Cod articol: 627320000
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
Tip produs Bit burghiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627320000
EAN / GTIN 4007430066916
Număr producător 627320000
L-Număr L01750 236

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit pentru lemn din oțel de înaltă calitate, cu vârf de centrare pentru găurire precisă și două muchii de tăiere laterale pentru găurire rapidă și fără așchii în lemn de esență moale, plăci aglomerate, placaj, materiale ușoare etc.
  • Cranul hexagonal de 1/4″ (6,35 mm) se potrivește în mandrinele de găurit convenționale și în suporturile E 6.3

Caracteristică:

  • Diametru: 22 mm
  • Lungime totală: 152 mm
  • unitate de vânzare: 1