Burghiu plat pentru lemn 20 x 152 mm

Cod articol: 627319000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit burghiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627319000
EAN / GTIN 4007430066909
Număr producător 627319000
L-Număr L01750 235

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit pentru lemn din oțel de înaltă calitate, cu vârf de centrare pentru găurire precisă și două muchii de tăiere laterale pentru găurire rapidă și fără așchii în lemn de esență moale, plăci aglomerate, placaj, materiale ușoare etc.
  • Cranul hexagonal de 1/4″ (6,35 mm) se potrivește în mandrinele de găurit convenționale și în suporturile E 6.3

Caracteristică:

  • Diametru: 20 mm
  • Lungime totală: 160 mm
  • unitate de vânzare: 1