Burghiu plat pentru lemn 13 x 152 mm

Cod articol: 627314000
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
Tip produs Bit burghiu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627314000
EAN / GTIN 4007430066855
Număr producător 627314000
L-Număr L01750 763

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit pentru lemn din oțel de înaltă calitate, cu vârf de centrare pentru găurire precisă și două muchii de tăiere laterale pentru găurire rapidă și fără așchii în lemn de esență moale, plăci aglomerate, placaj, materiale ușoare etc.
  • Cranul hexagonal de 1/4″ (6,35 mm) se potrivește în mandrinele de găurit convenționale și în suporturile E 6.3

Caracteristică:

  • Diametru: 13 mm
  • Lungime totală: 152 mm
  • unitate de vânzare: 1