Burghiu plat pentru lemn 12 x 152 mm

Cod articol: 627313000
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
    Tip produs Bit burghiu

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 627313000
    EAN / GTIN 4007430066848
    Număr producător 627313000
    L-Număr L01750 231

    Descriere

    Descriere:

    • Mașină de găurit pentru lemn din oțel de înaltă calitate, cu vârf de centrare pentru găurire precisă și două muchii de tăiere laterale pentru găurire rapidă și fără așchii în lemn de esență moale, plăci aglomerate, placaj, materiale ușoare etc.
    • Cranul hexagonal de 1/4″ (6,35 mm) se potrivește în mandrinele de găurit convenționale și în suporturile E 6.3

    Caracteristică:

    • Diametru: 12 mm
    • Lungime totală: 152 mm
    • unitate de vânzare: 1