Burghiu plat pentru lemn 10 x 152 mm

Cod articol: 627312000
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
    Tip produs Bit burghiu

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 627312000
    EAN / GTIN 4007430066831
    Număr producător 627312000
    L-Număr L01750 230

    Descriere

    Descriere:

    • Mașină de găurit pentru lemn din oțel de înaltă calitate, cu vârf de centrare pentru găurire precisă și două muchii de tăiere laterale pentru găurire rapidă și fără așchii în lemn de esență moale, plăci aglomerate, placaj, materiale ușoare etc.
    • Cranul hexagonal de 1/4″ (6,35 mm) se potrivește în mandrinele de găurit convenționale și în suporturile E 6.3

    Caracteristică:

    • Diametru: 10 mm
    • Lungime totală: 152 mm
    • unitate de vânzare: 1