Soclu 3/4″ UD profil 41 mm

Cod articol: 6273050
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6273050
EAN / GTIN 4010886627303
Număr producător 6273050
L-Număr L60160 1395

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
Acționare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu reținere a știftului
Acționare manuală, cu zimțuire transversală pentru o prindere ușoară
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
* Nu este standardizat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Lungime de inserție: 62,5 mm
  • Inserție Ø 1: 57,1 mm
  • Ø de inserție 2: 44,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 30,5 mm
  • Lățimea totală [mm]: 57,1 mm
  • Lungime totală [mm]: 62,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat mat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 41
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături