Burghiu pentru sticlă din carbură de tungsten 5x70 mm

Cod articol: 627244000
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

5 mm
Lungimea totală 70 mm
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 627244000
Copiaţi
EAN / GTIN 4007430066084
Copiaţi
Număr producător 627244000
Copiaţi
L-Număr L01750 1171
Copiaţi
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Burghie pentru sticlă cu placă specială de carbură
  • Pentru găurirea în sticlă, sticlă de oglindă, sticle, gresie, etc.
  • Atenție: Setați viteze mici și răciți suficient!

Caracteristică:

  • Diametru: 5 mm
  • Lungime totală: 70 mm
  • unitate de vânzare: 1

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături