Adaptor unghiular cu schimbare rapidă ″Quick″.

Cod articol: 627242000
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
    Tip produs Cap îndoit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 627242000
    EAN / GTIN 4007430201904
    Număr producător 627242000

    Descriere

    Descriere:

    • Atașare fără scule, rapidă și comodă a adaptorului unghiular
    • Fusul rapid pentru fixarea mandrină de găurit cu schimbare rapidă 627240000 și a suportului de biți 627241000
    • Suport magnetic pentru biți cu tijă hexagonală de 1/4″ (6,35 mm)
    • Adaptabil pentru rotirea în sensul acelor de ceasornic și antiorar
    • Adaptabil pentru mașini fără fir până la max. 110 Nm
    • Se potrivește tuturor șurubelnițelor Metabo ″Quick″ LTX cu gât de prindere Ø 43 mm.