Soclu 3/4″ UD profil 24 mm

Cod articol: 6272320
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6272320
EAN / GTIN 4010886627235
Număr producător 6272320
L-Număr L60160 1392

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
Acționare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu reținere a știftului
Acționare manuală, cu zimțuire transversală pentru o prindere ușoară
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
* Nu este standardizat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Lungime de inserție: 51,5 mm
  • Inserție Ø 1: 35,8 mm
  • Ø de inserție 2: 38,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 19,5 mm
  • Lățimea totală [mm]: 38 mm
  • Lungime totală [mm]: 51,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat mat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 24
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături