Burghiu de beton HM pro 5,5x85 mm

Cod articol: 627226000
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627226000
EAN / GTIN 4007430069771
Număr producător 627226000

Descriere

Descriere:

  • Burghiu pentru beton de înaltă calitate, robust, conform DIN 8039, cu placă de metal dur 130°, deosebit de rezistent la căldură, cu durată de viață foarte lungă, cu canelură specială pentru îndepărtarea rapidă a prafului de foraj
  • Adecvat și pentru ciocane rotative ușoare cu mandrină de foraj cu 3 fălci
  • Adecvat pentru găurirea în granit, beton, zidărie, piatră naturală și artificială

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 50 mm
  • Diametru: 5,5 mm
  • Lungime totală: 85 mm
  • Unitate de vânzare: 1