Casetă de burghie HSS-G-SP, 25 de bucăți

Cod articol: 627154000
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
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Unghiul la vârf: 135
  • Coadă tip: Brăzdar cilindric
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
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip Brăzdar cilindric
Număr de burghie 25
cu cutie da
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627154000
EAN / GTIN 4007430175847
Număr producător 627154000
L-Număr L01750 262

Descriere

Descriere:

  • Burghie pentru metal HSS-G, versiune rectificată, cilindrică, DIN 338, tip N, tăiere transversală 135°, suprafață lucioasă, 25 de bucăți, în cutie metalică
  • Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Potrivite pentru găurirea în oțel și oțel turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint, grafit, metale neferoase, materiale plastice; Rezistență la tracțiune până la 900 N/mm².