Cheie unghiulară hexagonală, lungă acoperită cu vopsea pulbere 2,5 mm

Cod articol: 627140 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2,5 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 113×21 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă acoperite cu vopsea pulbere
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627140 2,5
EAN / GTIN 7610733200337
Număr producător 212.L 2,5 YG

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată, cromată şi acoperită cu pulbere. Muchii uşor casabile.

Avantaj:

Şurubelniţa recomandată este găsită rapid cu ajutorul codurilor de culoare.