{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 2,5 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Lungimea tijei | 112×18 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Funcţie de sprijin | Bilă de reţinere cu arc începând de la Ref. 3 | |
Suprafaţă | cromat | |
Cap sferic pe latura lungă | da | |
Modele lungi | da | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 627128 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197954916 | |
Număr producător | 627128 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie unghiulară hexagonală, cu bilă de reţinere cromată, Hexagon: 2,5mm
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat
1,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.551 livrabil imediat
1,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.513 livrabil imediat
1,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Modele lungi | da | da | da |
Hexagon | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Lungimea tijei | 112×18 mm | 114,5×20,5 mm | 114,5×20,5 mm |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţă | Şurubelniţă |