Casetă de burghie HSS-Co, 19 bucăți

Cod articol: 627121000
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
Cod articol 627121000
EAN / GTIN 4007430071361
Număr producător 627121000
L-Număr L01750 227

Descriere

Descriere:

  • Burghiu răsucit de precizie din oțel rapid de înaltă performanță aliat cu cobalt conform DIN 338, rectificat cu precizie, cilindric, tip N
  • Grosime de miez întărit, rectificat transversal 135° conform DIN 1412 C (de la 2 mm), toleranță la diametru h8
  • Bronz de suprafață
  • Pentru solicitări și precizie excepționale în comerț și industrie, Pentru găurirea în oțel, oțel VA, oțel turnat, metale neferoase, materiale plastice, aliaje speciale, oțel CrNi cu rezistență la tracțiune de până la 1100 N/mm²
  • Set de 19 piese, în carcasă robustă din plastic
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm