Casetă de burghie HSS-Co, 13 bucăți

Cod articol: 627120000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627120000
EAN / GTIN 4007430071354
Număr producător 627120000
L-Număr L01750 291

Descriere

Descriere:

  • Burghiu răsucit de precizie din oțel rapid aliat cu cobalt conform DIN 338, rectificat cu precizie, cilindric, tip N
  • Grosime de miez întărită, rectificare transversală 135° conform DIN 1412 C (de la 2 mm), toleranță la diametru h8
  • Bronz de suprafață
  • Pentru solicitări și precizie excepționale în comerț și industrie, Pentru găurire în oțel, oțel VA, oțel turnat, metale neferoase, materiale plastice, aliaje speciale, oțel CrNi până la 1100 N/mm² rezistență la tracțiune
  • Set de 13 piese, în cutie de plastic
  • Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm