Suport magnetic pentru burghie M 100

Cod articol: 627100000
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
Tip produs Suport de găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627100000
EAN / GTIN 4007430185709
Număr producător 627100000

Descriere

Descriere:

  • Baza magnetică cu forță de prindere ridicată pentru lucru în siguranță
  • Când se folosește lanțul de siguranță furnizat, este potrivită și pentru lucrul pe suprafețe verticale și înclinate și deasupra capului
  • Reglarea înălțimii căruciorului prin pinion și cremalieră
  • Partea superioară a suportului magnetic de găurit poate fi rotită și deplasată lateral astfel încât vârful burghiului introdus în burghiu să se afle deasupra semnului de granulație făcut în materialul care urmează să fie găurit.
  • Suport pentru mașina de găurit pe suportul de găurit
  • Mașina de găurit poate fi pornită numai după ce suportul magnetic de găurit a fost pornit
  • Suport pentru compensarea forței care apare în timpul găuririi
  • Inel cu scală pentru indicarea adâncimii de găurire
  • Poate fi completat cu mașina de găurit B 32/3 pentru a forma o unitate de găurire magnetică cu un diametru maxim de găurire de 100 mm (cu burghiu).

Caracteristică:

  • Dimensiunile bazei magnetice: 110 x 220 mm
  • Deschidere de montare: 65 mm
  • Cursa de găurire: 260 mm
  • Greutate: 22 kg
  • Înălțime maximă: 650 mm
  • Forța magnetică (max.): 18000 N.