Casetă de burghie HSS-G, 25 de bucăți

Cod articol: 627098000
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
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
  • Coadă tip: Brăzdar cilindric
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
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip Brăzdar cilindric
Număr de burghie 25
cu cutie da
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627098000
EAN / GTIN 4007430071330
Număr producător 627098000
L-Număr L01750 270

Descriere

Descriere:

  • Burghie elicoidale de precizie din oțel rapid de înaltă performanță conform DIN 338, rectificat cu precizie, cilindrice, cu tăiere pe dreapta,tip N
  • Tăiere transversală 135° conform DIN 1412 C (de la 3 mm), Toleranță la diametru h8
  • Suprafață lucioasă
  • Pentru cele mai înalte solicitări și precizie în industrie și comerț
  • Pentru găurirea oțelurilor și oțelului turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint, grafit, metale neferoase, materiale plastice. Rezistență la tracțiune de până la 900 N/mm²
  • 25 de bucăți, în cutie de plastic robustă
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm