Soclu 3/4″ hexagonal 32 mm

Cod articol: 6270890
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6270890
    EAN / GTIN 4010886627082
    Număr producător 6270890
    L-Număr L60160 392

    Descriere

    Descriere:

    Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
    Acționare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu reținere a știftului
    Acționare manuală, cu zimțuire transversală pentru o prindere ușoară
    GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
    • Lungime de inserție: 57,5 mm
    • Inserție Ø 1: 45,8 mm
    • Ø de inserție 2: 38,0 mm
    • Adâncimea de inserție [mm]: 27,0 mm
    • Lățimea totală [mm]: 46 mm
    • Înălțime totală [mm]: 46 mm
    • Lungime totală [mm]: 58 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Suprafață: cromat mat
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 32
    • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături