Soclu 3/4″ hexagonal 27 mm

Cod articol: 6270540
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6270540
EAN / GTIN 4010886627051
Număr producător 6270540
L-Număr L60160 1101

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
Acționare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu reținere a știftului
Acționare manuală, cu zimțuire transversală pentru o prindere ușoară
GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Lungime de inserție: 54,5 mm
  • Inserție Ø 1: 39,6 mm
  • Ø de inserție 2: 36,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 24,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 40 mm
  • Înălțime totală [mm]: 40 mm
  • Lungime totală [mm]: 55 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat mat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături